相線式3Φ3W極数・素子数3P3E定格電流(A)60定格感度電流(mA)100オプション-付属品取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/圧着端子 6個/絶縁キャップ 6個/DINフック 1個寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.65外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途主幹・一般用/JIS協約形接続可能電線(mm2)60動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)100動作時間(s)0.1以内