定格電圧(V)AC200定格電流(A)20接続可能電線(mm2)Φ2.0極数・素子数2P2E付属品端子カバー1個仕様コード短絡保護用瞬時機能付/2次側差込端子式質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30