※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリートプラグ
若井産業の 樹脂製プラグアンカー
マルチプラグ バリューパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(90本×5パック)
注文コード
52741169
品番
FX525V
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,530
販売価格(税別)
¥
3,209
バスケットに入れる
用途
コンクリート・ALC・せっこうボード等
材質
ナイロン100%
長さ(mm)
25
寸法(mm)
5
下穴径(Φmm)
5
ねじ長さ(mm)
30〜32+取付物厚さ
ねじ径(Φmm)
3.0〜4.0
注意
※天井には絶対しないでください。
※使用するねじの長さは、指定の長さと取付物の厚さを足してください。