※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチプラグ バリューパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70本×5パック) 注文コード 52741178 品番 FX630V
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,530
販売価格(税別)
3,209
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等 材質ナイロン100% 長さ(mm)30 寸法(mm)6 下穴径(Φmm)6 ねじ長さ(mm)36〜38+取付物厚さ ねじ径(Φmm)4.5〜6.0
注意
※天井には絶対しないでください。
※使用するねじの長さは、指定の長さと取付物の厚さを足してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする