※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチプラグ バリューパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40本×5パック) 注文コード 52741187 品番 FX840V
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等 材質ナイロン100% 長さ(mm)40 寸法(mm)8 下穴径(Φmm)8 ねじ長さ(mm)48〜50+取付物厚さ ねじ径(Φmm)6.0〜8.0
注意
※天井には絶対しないでください。
※使用するねじの長さは、指定の長さと取付物の厚さを足してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする