※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の 石膏ボード用アンカー
若井産業の ボードアンカー
プロテック バリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(22本×5パック)
注文コード
52741196
品番
PA4090B
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,106
販売価格(税別)
¥
4,642
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
〇機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少
〇施工後も振動を吸収
〇広い面積で強度もアップ
〇施工時の締結感も得やすい
用途
中空壁・せっこうボード壁
材質
鉄
色
(ラバー)黒
下穴径(Φmm)
8.5
適合板厚(mm)
3〜9.5
注意
※下穴の加工には付属のドリル又はΦ8.5mmのドリルを使用してください。
※天井には絶対使用しないでください。
※壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※このアンカーは過度の開脚や開脚不足が原因で著しく強度が低下します。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※インパクトドライバでの取り付けはしないでください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。
※開脚には市販のボードアンカーリベッター等をご利用ください。
※穴あけ後、詰めのささりが不完全な状態でねじを回すと、壁を破損させるおそれがありますので、詰めが完全にささるまで
※押し込んでください。