※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロテック バリューパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30本×5パック) 注文コード52741214 品番PA412V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

〇機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少
〇施工後も振動を吸収
〇広い面積で強度もアップ
〇施工時の締結感も得やすい

用途中空壁・せっこうボード壁 材質 (ラバー)ピンク 下穴径(Φmm)8.5 適合板厚(mm)9〜13
注意
※下穴の加工には付属のドリル又はΦ8.5mmのドリルを使用してください。
※天井には絶対使用しないでください。
※壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※このアンカーは過度の開脚や開脚不足が原因で著しく強度が低下します。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※インパクトドライバでの取り付けはしないでください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。
※開脚には市販のボードアンカーリベッター等をご利用ください。
※穴あけ後、詰めのささりが不完全な状態でねじを回すと、壁を破損させるおそれがありますので、詰めが完全にささるまで
※押し込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする