※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの コンクリート用アンカー
日本パワーファスニングの ヒットネイル
ダブルX DX-38 バリューパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(14本×5パック)
注文コード
52741354
品番
DX0380V
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
ALC用めねじアンカー
長さ(mm)
【ねじのはめあい】14
全長(mm)
50
サイズ
3分
品番
DX-38
下穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
16
ねじの呼び
W3/8
下穴深さ(mm)
50
注意
※本製品は内装用です。
※製品パッケージに記載されている注意事項をご確認のうえご使用ください。
※この製品は、樹脂製品であり、火気近傍、高温、低温、及び本体に影響を与える
※化学製品あるいは相当品に接触する可能性のある環境では使用しないでください。
※この商品は、樹脂製品であり、使用環境温度を1〜40℃程度と設定しております。
※直射日光(紫外線)を受ける場所、寒冷地では使用しないでください。
※必ず専用の打込棒をご使用ください。