※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ヒットネイル
ヒットネイル バリューパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本×5パック)
注文コード
52742438
品番
HN55V
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
〇ALCファスナーの定番品
〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。
〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途
板金役物+ALC
材質
SUS430
全長(mm)
55
ねじ径(mm)
4.5
最大取付物厚さ(mm)
5
注意
※取付物に下穴をあけずに直接打つことはできません。
※ALCが濡れている場合は使用しないでください。
※厚さ100mm以上のALCにご使用ください。
※施工場所によっては赤錆が発生する場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装等の防錆処理をお勧めします。
※本製品はSUS430を使用しており、錆が発生する場合がありあすのでご注意ください。