※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の 石膏ボード用アンカー
若井産業の ボードアンカー
アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本×5パック)
注文コード
52742596
品番
AF5V
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
中空壁・真壁
品番
AF5
下穴径(Φmm)
5
適合ねじ
Φ3×25+取付物厚・Φ4×35+取付物厚・Φ5×50+取付物厚
使用壁厚(mm)
【最低】6.4
適合ねじ径(Φmm)
3.0〜5.0
下穴深さ(mm)
ねじ長さ+15
注意
※アリゲーターはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。
※天井には絶対仕様しないでください。
※へりあき寸法は40mm以上にしてください。
※硬質の壁(コンクリート・押出成形セメント板・重量ブロック等)にはアンカー径と同径の下穴とねじをご使用ください。
※軟質の壁(せっこうボード・ALC)には1mm細い下穴とねじをご使用ください。