河村電器産業
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電流(A)
250
定格感度電流(mA)
100・200・500切替
注文コード
52742734
品番
ZR403-250WTL-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,000
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格感度電流
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ネジ(鉄板用)4本/絶縁バリア4枚
仕様
単3中性線欠相保護付
質量(kg)
6.1
外形寸法(mm)
140×257×103
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
250
接続方式
バー端子(M12)
主な用途
ZR型/単3専用
相線式
1Φ3W
接続可能電線(mm
2
)
325×2
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
50(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
定格感度電流(mA)
100・200・500切替
逆接続
不可
リード線長さ(mm)
800
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
400