曜日別特売

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電流(A)250定格感度電流(mA)30注文コード52742743品番ZR403-250WTL-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,000
付属品取付ネジ(鉄板用)4本/絶縁バリア4枚仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)6.1外形寸法(mm)140×257×103定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)250接続方式バー端子(M12)主な用途ZR型/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)325×2動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)50(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可リード線長さ(mm)800極数・素子数3P3Eフレーム(AF)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする