※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ブラックコーススレッド バリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(160本×5パック)
注文コード
52742806
品番
BLC38ZV
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,878
販売価格(税別)
¥
3,525
バスケットに入れる
W4カットタイプ
用途
木材
材質
鉄
全長(mm)
38
色
ブラック
タイプ
全ねじ
ねじ長さ(mm)
33
頭径(Φmm)
8
ねじ(mm)
33
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧