漏電ブレーカ ZR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)600 注文コード52742874 品番ZR603-600W-K
参考基準価格(税別)¥322,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は定格電流・極数・素子数など76種類から選べます 他の種類を見る
外形寸法(mm)140×257×103 質量(kg)6.9 極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100-440 定格電流(A)600 接続可能電線(mm2)325×2 相線式3Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格感度電流(mA)100・200・500切替 フレーム(AF)600 定格遮断容量(kA)50(AC100V)/50(AC200V)/50(AC230V)/36(AC400V)/36(AC415V)/36(AC440V) 主な用途主幹・一般用 付属品鉄板用ネジ4本/絶縁バリア4枚 接続方式バー端子(M12) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 オプション- 寸法(mm)140×257×103 外寸法(縦×横×深さ)(mm)140×257×103 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 動作時間(s)0.1以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする