SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CDQ2A40R-50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52745585
品番
CDQ2A40R-50DM-M9BAL-XC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,100
この商品は
ボディオプション
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵