曜日別特売
AW20-N01BE-1N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52745973

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1/8設定圧力(MPa)0.02~0.2注文コード52745973品番AW20-N01BE-1N-B
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
管接続口径NPT1/8設定圧力(MPa)0.02~0.2ボディサイズ20ねじの種類NPTオートドレン仕様オートドレンなし圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする