SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
注文コード
52746567
品番
AW20K-01BE-N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,320
この商品は
管接続口径・接続口径・設定圧力
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
20