曜日別特売
AW20K-01BG-N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K SMC 52746594

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc1/8設定圧力(MPa)0.05~0.85注文コード52746594品番AW20K-01BG-N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,320
管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなしボディサイズ20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52762089
2023-02-28
用途: 機械メンテ
アンバソールジャパン株式会社

納期は多少長かったが、現物はシンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする