ノーヒューズブレーカ NCS-F

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52747293 品番 NCS2P2E40F
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
定格電圧(V)AC200 定格電流(A)40 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P2E 付属品端子カバー2個 仕様スマートサイズ深夜電力機器専用(フラットハンドル) 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)20×70×50 外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50 接続方式ソルダレス端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途スマートサイズ/深夜電力機器専用(フラットハンドル) 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続不可 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52749156
2022-08-14
用途:
家のブレーカー
その他業種

翌日すぐに届いて大満足です!!ありがとうございました

1人が参考にしています
対象商品:
52749156
2021-06-18
用途:
露出配線
電気・ガス・熱供給・水道業

凄く作業がしやすくコンパクトで使いやすく良かったです。

対象商品:
52749156
2021-02-11
用途:
電気自動車用コンセント
建設業・工事業

将来の電気自動車用のコンセント設置のため、購入しました。購入前にncs2p2e30の取り替えのため、適合するかを、問い合わせた際は「適合可能と丁寧な回答も頂き安心して購入しました。本日、分電盤に設置しましたが、問題無く取り替え出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
52740817
2021-01-12
用途:
クーラー工事
ステップワン 様 (サービス業)

クーラーを追加しまのでブレーカーとして活用しました。問題なく動作しています。

対象商品:
52740817
2017-06-27
用途:
ブレーカーの増設
建設業・工事業

割引を利用して安く購入することができました。設置も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする