曜日別特売
AW30-02BCG-17-2-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52747468

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4注文コード52747468品番AW30-02BCG-17-2-B
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしボディサイズ30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: レギュレータ交換
リーフカーポート和泉中央洗車場サービス業

無事届き即交換しましたが発送まで時間が掛かり過ぎです。営業日での13日後発送とは分かりつつもエアー漏れが続いたまま機械を使用する立場としては、気が気でなかったです。もう少し発送日を早めるよう強く要望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする