河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
フレーム(AF)
60
注文コード
52747835
品番
NLGS63-30TL
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・フレーム
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
30
接続可能電線(mm
2
)
22
極数・素子数
3P2E
付属品
端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
仕様
単3中性線欠相保護付
質量(kg)
0.41
外形寸法(mm)
75×100×60
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式
1Φ3W
動作時間
1秒以内
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
リード線長さ(mm)
145
フレーム(AF)
60