付属品-
外形寸法(mm)25×95×60
質量(kg)0.23
極数・素子数2P1E
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)20
相線式1Φ2W
動作時間0.1秒以内
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)50
定格遮断容量(kA)5(AC100V)
主な用途ハーフサイズ/分岐回路用
接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)
引きはずし方式熱動電磁式
接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)
逆接続不可
仕様ハーフサイズ
外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
適合安全規格電気用品安全法
動作時間(s)0.1以内