河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ NCB-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52749603
品番
NCB2P2E20S
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
20
接続可能電線(mm
2
)
Φ2.0
極数・素子数
2P2E
付属品
端子カバー1個
仕様
コード短絡保護用瞬時機能付/2次側差込端子式
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
20×70×50
接続方式
(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子
主な用途
スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
可
フレーム(AF)
30