河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ブレードブレーカ ZAS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52749743
品番
ZAS2P2E30-30
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
30
接続可能電線(mm
2
)
Φ2.6(負荷側)
極数・素子数
2P2E
定格感度電流(mA)
30
質量(kg)
0.13
外形寸法(mm)
20×95×65
接続方式
(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途
enステーション/分岐回路用(100/200V両用)
相線式
1Φ3W
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
フレーム(AF)
30