コンテック
コンテックの 内装商品
コンテックの 吊り金具
コンテックの フック(吊り金具)
簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52750942
品番
AP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
簡単に取り付けできて便利!
いろんな家具のつまみや取手取り付け可能。
用途
クローゼットに
引き出しに
シューズボックスに
安全荷重(kg)
2
材質
鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
色
ホワイト
適合ビス
6mm以下