AAB-120 カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業 52750976

AAB-120 カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業 52750976
AAB-120 カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業 52750976
AAB-120 カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業 52750976

カラーアーム棚受

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)120×60
安全荷重(kg)15
内容量1本注文コード52750976品番AAB-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

どこにでもOK!
洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)寸法(幅W×高さH)(mm)120×60板厚(mm)2安全荷重(kg)15板幅(mm)13棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52750967
2022-07-08
用途: カーテンレールの上に棚
製造業

軽量の置き物が飾れる棚を製作したく、支え用に購入。100円ショップにも同様の商品が販売されている事を後で知りました。

2が参考にしています
対象商品 : 52751003
2021-08-11
用途: 棚の取り付け
その他業種

形状から見て少し作りが弱いかと心配しましたが、見た目より強く、しっかり作ってあります。塗装も満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 52750994
2021-11-12
用途: 飾り棚の受金物として

大変お値打ちで、施工もしやすく良かったです。
見た目もすっきりとイメージ通りになりました。

対象商品 : 52750994
2021-10-25
用途: 事務所照明吊り下げ
株式会社タクミエンジ建設業・工事業

前回ホームセンターで同じものを2倍以上の値段で購入しました。こちらでこれを見つけ直ぐに購入しました。モノタロウさんでもっと早く探せばよかった。

対象商品 : 52750994
2020-07-05
用途: 棚受け

棚の追加工事が頻繁にあるので、各色常備しています。シンプルで取り付けしやすいので気に入ってます。

対象商品 : 52751003
2018-11-13
用途: 棚板の受け金具として
飲食業

アイアンを使用するか悩みましたがこちらを使用しました。
質感も安っぽくはなく強度も十分な感じはあります。
イメージさえ合えば次回も使用しようと思います。

対象商品 : 55663712
2019-09-23
用途: 棚設置

通常の薄板プレス棚受けより縦横比が大きく、取付部幅が細いので選びました。棚受けを差し込むスリット受けを壁に取り付けるタイプだと左右ブレがゆるゆるなので使いにくいのですがこれはほとんどブレなく木ネジで固定できる反面、90度維持のための補強棒が下に飛び出しています。

4が参考にしています
対象商品 : 52750967
2018-10-26
用途: 棚の取り付けに
その他業種

とても良い。大きめのサイズも小さめのもしっかりしていてシンプルで使える。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする