鍛冶屋の棚受

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52751134 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アンティック調の補強と装飾を兼ねた本格的インテリア棚受です。
補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。

材質スチール(粉体塗装) 安全荷重(kg)20 寸法(幅W×高さH)(mm)115X150 板厚(mm)3 板幅(mm)20 棚受け金具L型棚受け
注意
※取付け時は柱等ネジがきく場所に、錐等で下穴をあけ取付けて下さい。
※取付け位置や材質により、耐荷重が大きく変化しますので、ご注意願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52751134
2020-04-15
用途:
ラブリコ棚作りに使用しました。
不動産業

塗装の雰囲気があるのと、ネジ頭も塗装されているのがよかった。

対象商品:
52751134
2020-05-01
用途:
ラブリコ棚を作るとき
不動産業

奥行150mm,200mmの木板はよく流通しているので、このサイズの棚受が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする