WKM-P 曲面対応マグネットフック グルピッタ ケイ・ジー・ワイ工業 52751213 WKM-P 曲面対応マグネットフック グルピッタ ケイ・ジー・ワイ工業 52751213 WKM-P 曲面対応マグネットフック グルピッタ ケイ・ジー・ワイ工業 52751213 WKM-P 曲面対応マグネットフック グルピッタ ケイ・ジー・ワイ工業 52751213

曲面対応マグネットフック グルピッタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52751213 品番 WKM-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します!
磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。
安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。
回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。
例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。
バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。
パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。
取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。

材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット ピンク 保持力N(kgf)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52751222
2021-09-13
用途:
工場内の道具をぶら下げるのに使用。
農・林・水産業

湾曲の所にもピタッとくっつき重宝しております。
お値段少し高いですが、その価値はあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする