LFA-CW6 J フック ルーチェ・アルコCw マジッククロス8 52751283 LFA-CW6 J フック ルーチェ・アルコCw マジッククロス8 52751283 LFA-CW6 J フック ルーチェ・アルコCw マジッククロス8 52751283 LFA-CW6 J フック ルーチェ・アルコCw マジッククロス8 52751283 LFA-CW6 J フック ルーチェ・アルコCw マジッククロス8 52751283

J フック ルーチェ・アルコCw

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード52751283 品番LFA-CW6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

重厚感のあるフックでお部屋に高級感を!
強くて上品な輝きスモーキーシルバー、キャップまでメタリックカラー
石こうクギは、コインで簡単取り付け、抜き跡が目立たない
取り付けには、「プッシュマジック(別売)」または、専用クギ打ち「クギ押しくん(別売)」をおすすめします

耐荷重(kg)8 材質鉄(クロムメッキ) クロームシルバー
注意
※取り付けられる所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、木製柱・壁、薄ベニア(5mm以上)(薄ベニアには取付ピースを使い、ハンマーでやさしくたたきこんでください)
※取り付けられない所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどの固い壁、土壁、しっくいなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石こう・ロックウール)
木製柱・壁に取り付ける場合は、タッピングをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする