パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)2 注文コード52752367 品番UTP28CH2MYL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はケーブル長・全長・内容量など112種類から選べます 他の種類を見る

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。

規格CAT5e ケーブル長(m)2 ケーブル外径(Φmm)3.8 コネクタRJ45 結線方式T568A 構造より線(撚線) 使用場所屋内用 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG 仕様両端RJ45モジュラープラグ付パッチコード トラスコ品番818-0594 質量(g)62 ケーブルスリム 曲げ半径(mm)- 結線T568A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16431275
2019-11-18
用途:
サーバ・スイッチ間の接続
運輸・通信業

ケーブルが細いためエアフローの阻害となりづらいです。
またケーブルの硬さが絶妙で、引き回しのしやすさと固定しやすさを両立できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする