フタバ(FBK)
フタバ(FBK)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
フタバ(FBK)の ベベルブラシ
ベベル型ブラシ G線 エアー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52753033
品番
BB124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
毛丈(mm)
25
適合材
金属
線径(Φmm)
0.25
外径(Φmm)
120
穴径(Φmm)
22
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
金具径(mm)
Φ70
用途
金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。