FBK(フタバ)
FBK(フタバ)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
FBK(フタバ)の ベベルブラシ
ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52753076
品番
BB141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
毛丈(mm)
10
適合材
ステンレス・アルミ・チタン製品等
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
85
穴径(Φmm)
16
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
金具径(mm)
Φ65
用途
ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。