FBK(フタバ)
FBK(フタバ)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
FBK(フタバ)の ホイールブラシ
ホイールブラシ 馬毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52753216
品番
WH203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ブラシ材質に馬毛(天然獣毛)を使用。柔軟性・弾力性大。静電気が起こりにくい。吸水性有り。
適合材
金属、非金属、木工、果物など
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
15
毛丈(mm)
18.5
用途
金属・非金属・木工製品・果物等の艶出しに使用します。
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
線径(Φmm)
0.15
金具径(mm)
Φ38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
※天然獣毛の為、線径は一定ではありません。