FBK(フタバ)
FBK(フタバ)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
FBK(フタバ)の ホイールブラシ
ホイールブラシ グリット線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52753234
品番
WH183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群。
粒度
#180
適合材
金属、非金属、木工、プラスチック等
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
15
毛丈(mm)
18.5
用途
金属・非金属製品の微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
線径(Φmm)
0.9
金具径(mm)
Φ38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、保護カバー・安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。