FBK(フタバ)
FBK(フタバ)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
FBK(フタバ)の ホイールブラシ
ホイールブラシ パキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52753435
品番
WH213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。
適合材
金属・非金属・木工製品等
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
15
毛丈(mm)
18.5
用途
金属・非金属・木工製品等の艶出しに
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
線径(Φmm)
0.3
金具径(mm)
Φ38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、保護カバー・安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
※天然植物繊維の為、線径は一定ではありません。