フタバ(FBK)
フタバ(FBK)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
フタバ(FBK)の カップブラシ
ワン型ブラシ 仕上羽布
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52753593
品番
CA053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕上げの羽布掛け作業をカップ型で使用出来る。(用途に合わせて研磨剤をお選び下さい。)
ねじ径
M10×P1.5
適合材
金属・石・木工・プラスチック製品等
外径(Φmm)
75
用途
金属・石・木工・プラスチック製品等の鏡面仕上げ等に
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
金具径(mm)
Φ63
丈(mm)
(布丈)25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用時は安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用ください。