フタバ(FBK)
フタバ(FBK)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
フタバ(FBK)の カップブラシ
ワン型ブラシ ナイロン線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52753627
品番
CA052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ブラシ材質にナイロン直線Φ0.9を使用。弾力性に富み研磨物に対して傷が付きにくい。飛散が少なく安全性も抜群。
ねじ径
M10×P1.5
適合材
木製品など
線径(Φmm)
0.9
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
75
用途
比較的軟らかな研磨物の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
金具径(mm)
Φ63
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。