ハイカンジェッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52755167 品番T90007
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水道の蛇口に接続するだけで簡単に使用できる。
特殊な形状の噴出口により水道圧を高圧にして洗浄できる。
取付カプラ:水道用ワンタッチカプラ

使用場所排水口まわり 用途排水管が有る全てのユーザー様の排水管洗浄に使用 耐圧(MPa)(ホース)0.6(6kg/cm2) ホース長さ(m)5 穴径(mm)(噴射ノズル)1.3 繰り返し・詰め替え対応
注意
※蛇口に取り付けるアダプターは同梱されておりません、別途のご購入をお願いします。

商品説明動画

ハイカンジェッター 簡易配管清掃ツール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする