マイクロクイック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 52755316 品番 5627700
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用したワンランク上の仕上がりを提供できる厚手タイプのクロスです。1回拭き取りで99%バクテリアを除去でき、衛生で清潔な環境を提供できます。

寸法(cm)約40×40 用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。 耐久温度(℃)(洗濯時)95、(乾燥時)60 耐久回数約400回 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用上の注意:(推奨方法)水拭き、(使用避ける)漂白剤、柔軟剤、高アルカリ洗剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52755273
2019-05-03
用途:
掃除
サービス業

このマイクロファイバーは私的には凄くおススメです!窓拭きや鏡拭きに使用しようと購入しましたが、床拭きにも最適で、物との吸着率が強く綺麗に拭き取れます。使う場所によりマイクロファイバー系を使い分けて多種類のメーカー物を使用していますがダントツでおススメです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする