シーバイエス
シーバイエスの 掃除用具
シーバイエスの 雑巾・クロス・ふきん
マイクロスタンダード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
52755352
品番
5990269
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用した拭きやすさ抜群の伸縮タイプクロスです。
1回の拭き取りで99%のバクテリアを除去でき、衛生で清潔な環境を提供できます。
色
青
寸法(mm)
約32×32
用途
プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
耐久温度(℃)
(洗濯時)95、(乾燥時)60
耐久回数
約300回
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用上の注意:(推奨方法)水拭き、(使用避ける)漂白剤、柔軟剤、高アルカリ洗剤