アンダーシャツ(丸首・長袖)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52756637 品番12JA5P1063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

人気の丸首が新定番シルエットで。ドライ×軽量×ストレッチ。夏場のアンダーはこれで決まり!
衿の高さ:2.5cm
右肩にミズノロゴ転写プリント。

エンジ サイズS 混率(%)ポリエステル91%、ポリウレタン9% 胸囲(cm)92 肩幅(cm)38.6 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 機能吸汗速乾・ストレッチ・軽量 色番63 ポケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする