SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW60K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
注文コード
52760226
品番
AW60K-06DE3-ZA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,030
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ボディサイズ
60
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
圧力スイッチ仕様
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
排気機構
リリーフタイプ