AW60K-F10E-1-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW60K SMC 52760314

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW60K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径G1設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様オートドレンなし注文コード52760314品番AW60K-F10E-1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,370
設定圧力(MPa)0.02~0.2ボディサイズ60管接続口径G1ねじの種類Gオートドレン仕様オートドレンなし圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする