曜日別特売
AW20K-02CM-1R-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K SMC 52762003

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4設定圧力(MPa)0.02~0.2注文コード52762003品番AW20K-02CM-1R-B
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしボディサイズ20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52762089
2023-02-28
用途: 機械メンテ
アンバソールジャパン株式会社

納期は多少長かったが、現物はシンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする