SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW40K
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
365
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
52768653
品番
AW40K-06G-1-B
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40