ポリオレフィンテープ No.5 幅100〜199mm PO-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52773886 品番 PO-5-104mm
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40〜107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9〜10kV 色:乳白色 アズワン品番65-2377-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする