ねじの種類(F) G
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ30
接続口径(03) 3/8
取付方式(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式(N) ノンリリーフタイプ
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(2) 金属ケース