フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10〜99mm HS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52782347 品番 HS-3-44mm
参考基準価格(税別)¥15,270 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン アズワン品番65-2407-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする