45度ソケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52796932 品番 PU-025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

パイプを45度の角度をつけて取付けできる金具です。

材質亜鉛ダイカスト 適合パイプ径(Φmm)25 付属品鉄皿タッピングビス(4本・2.7×19mm) 適合25mmパイプ用 形状ソケット 仕上クロームメッキ
注意
※下地のある場所に取り付けて下さい。適合するパイプを使用して下さい。
取付け状態は時々確認して下さい。屋外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52796923
2020-05-12
用途:
洗濯物干しスペース確保
その他業種

エアコンの前にうまく竿を渡すことができました。部屋のコーナーを利用するので邪魔にならず快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする