ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ACE(エース)の パイプソケット
45度ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52796948
品番
PU-026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
パイプを45度の角度をつけて取付けできる金具です。
材質
亜鉛ダイカスト
適合パイプ径(Φmm)
32
付属品
鉄皿タッピングビス(4本・2.7×19mm)
適合
32mmパイプ用
形状
ソケット
仕上
クロームメッキ
注意
※下地のある場所に取り付けて下さい。適合するパイプを使用して下さい。
取付け状態は時々確認して下さい。屋外での使用はしないで下さい。